パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 焼物器
ガジェコン 安心指先を守るミトン(2個組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28984106
品番
CC-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
熱さや臭いから指先を守ります。
レンジ調理の取り出し。
レンジ横に付けられるマグネット付き。
材質
シリコーンゴム、磁石
色
赤
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×35×45
耐熱温度(℃)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28984106
CC-1250
29480729
CC-1150
ガジェコン 指先ミトン2個組
パール金属
1セット
¥
389
税込
¥
428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です