L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28985679 品番TA370-17LH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。
火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g
火口…#100、#200、#315付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28985679
2022-07-12
用途:
室外機周り冷媒配管時
電気・ガス・熱供給・水道業

今までショート使っててL型頼んでみたら回しやすく使いやすくてGoodです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする