イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 配管副部材
アルミガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28987693
品番
TA978RC-50E
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
保温保冷材の目地シールに(官庁関係適合) テープ厚み・・・0.178mm(アクリル系)
テープ表面…ツヤ有り
セパ付
経時粘着力…34.0以上
耐候性良好 50mm×30m
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.178
テープ長さ(m)
30
寸法(mm×m)
50×30