※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

(5件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC3 管接続口径1/4 注文コード28987752 品番SY7120-RGE-02-F2
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など9424種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)DC3 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 切替方式2位置シングル リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) ポート数5 ブラケットサイドブラケット付き 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式プッシュターンロック式手操作形 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.3
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29071883
2024-09-10
用途:
空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
代理店経由よりも短納期で入荷し助かりました

対象商品:
29049894
2019-04-11
用途:
修理

型番で簡単に検索できたので助かりました
面倒な手間がかからないのが一番です

対象商品:
29023337
2018-06-14
用途:
パワープレスの安全機
有限会社 笹崎プレス 様 (製造業)

今まで使用していた物が故障したので交換の為に購入した。

対象商品:
29026103
2018-05-20
用途:
自動機自動弁作動
タワラ・エンジニアリング 様 (製造業)

普通/納期の短縮出来ないか・・・・?
価格のついて検討できないか

対象商品:
29042772
2015-12-29
用途:
エアシリンダー作動用
シンレキ工業株式会社 様

商品はまったく問題ありません。
ただし補修取替えに購入しました際
マニホールド?に取り付ける時使用するパッキン(弾性シール)
取り付けねじは同梱されていません
購入の際は気お付けてください。
パッキンのページを見ても画像,寸法も無いのでどれを買ったらよいのか?
ねじは売ってもいないのか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする