システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28990799 品番5851-830
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種システム什器に互換性の高い収納ボックスです。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)25 耐荷重(kg)20 色(柄)エクリュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×36.5×32、内寸:51.8×28.8×18×2、台輪部分:116.1×34×6.5
注意
※アジャスター付き
※裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする