※本体画像

TRB-15-JAN-BX テトラブロック ツヨロン(藤井電工) 28991036 TRB-15-JAN-BX テトラブロック ツヨロン(藤井電工) 28991036 TRB-15-JAN-BX テトラブロック ツヨロン(藤井電工) 28991036 TRB-15-JAN-BX テトラブロック ツヨロン(藤井電工) 28991036

テトラブロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ワイヤーロープ長さ(m)15 注文コード28991036 品番TRB-15-JAN-BX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はワイヤーロープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。

付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m) 材質(ワイヤーロープ)ステンレス 質量(kg)8.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)5 材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック 最大使用荷重(kg)130以下 ワイヤーロープ長さ(m)15 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×248×306
注意
※使用可能質量に関しましては体重および装備品の質量を含む数値としてご使用ください。

商品説明動画

テトラブロック(TETRA BLOCK)が新登場!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする