天然セーム革(羊皮)

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28991088 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

羊皮を使用した天然セーム
洗って使えば半永久的に使用可能
本革のためサイズと厚みは均一ではありません

使用方法
洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。
汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。
用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに 材質羊皮 寸法(mm)100×100 表面処理油ナメシ 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本革のためサイズと厚みは均一ではありません。綺麗な四角形でではないため予めご了承ください。
※使用時に繊維くずがつく場合があります。目立たないところでお試しいただき、気になる方はご使用をお控えください。
※カメラ・光学機器・センサーなど精密機器にご使用された場合、細かいゴミや繊維くずの付着により傷がつく恐れがありますのでご使用をお控えください。
※本製品の仕様による対象物の傷などに対する保証は致しかねます。
※洗濯機では洗濯できません。
※一度水にぬらすと硬くなりますが、再度水につけると柔らかくなります。
※一度濡らして硬くなった場合、レンズなどの汚れ拭き取りにはお勧めできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28991088 - 21445404 VE-5334 セーム革 エツミ セーム革 エツミ 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28991088 - 28991097 - 天然セーム革(羊皮) モノタロウ 天然セーム革(羊皮) モノタロウ 1枚 229 税込252 サイズが120×120と少し大きくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
カバンの補修に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

すごく良いセーム革でびっくり。ガラスみがきに使うつもりでしたが、革のハンドバッグの補修にも使えそう。

2025-10-26
用途:
メガネ拭き
サービス業

曇りや脂汚れがすぐにとれます。
いままで使っていたシリコンクロスよりもメガネ拭きとして優れています。
ただ、においがきついのでなんとかできないものかなーと。

2025-04-19
用途:
自分用

セーム皮、本当は鹿皮なんでしょうが、羊皮でも安価で充分。スマホや宝石を拭くのに丁度良いです。気に入っています。

対象商品:
28991140
2025-01-23
用途:
陶芸の作陶
製造業

使い易い大きさに出来て作業もやり易くなりました。
消耗品なので、長く安く使えて重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
28991115
2025-05-27
用途:
自家用車の洗車後の拭き取り

想像より小さかったが、主にウィンドウに使うので自分には十分です。

対象商品:
28991124
2025-02-27
用途:
剣道の小手に張り替えに
その他業種

まだ使用していませんが、車のお店で買うよりお手軽に購入出来た。小手自体が消耗品なので助かりました。

2025-05-01
用途:
車の洗車後の水ふき取り

十分にふき取りできますが もう少し大きいサイズにすればよかった 多分 一生使用できると思う

対象商品:
28991097
2025-02-05
用途:
洗車の水拭き
サービス業

天然皮革で使いはじめは濁りや粘りがありますが、使用頻度に応じて使いやすくなると思います。水に濡らすと縮むのでサイズは大きめの方がよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする