明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
オレフィンジャストップ粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28992104
品番
OJST-N1 10CMX4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットに貼れるずれ防止シート
抗菌・防カビ加工
床暖房対応品
用途
マットに貼るズレ防止シート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/裏面:オレフィンフィルム/粘着層:アクリル樹脂/はくり紙:紙
色
ベージュ
寸法(cm)
10×400