明和グラビア
明和グラビアの ブルーシート・UVシート類
明和グラビアの 防炎シート
抗ウイルス・抗菌・防炎透明シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28992418
品番
VBT-5 100CMX5M 0.2MM
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途
飛沫防止用フィルム
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.2
色
透明
呼び寸法(縦×横)(m)
1×5
特性
防炎・抗ウイルス・抗菌