イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの 運搬台車
イチネンTASCOの 平台車
ドーリー(樹脂製・連結式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
荷物の大きさに合わせ、縦方向、横方向に何台でも連結することができます。 棒積み・クロス積み可能。 サイズ…680×390mm 耐荷重…120kg キャスター…4輪自在ナイロン車グリーン
注文コード
28993433
品番
TA824SG
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
荷物の大きさに合わせ、縦方向、横方向に何台でも連結することができます。
棒積み・クロス積み可能。 サイズ…680×390mm
耐荷重…120kg
キャスター…4輪自在ナイロン車グリーン
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
680×390
床面高さ(mm)
125
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)