イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの 運搬台車
イチネンTASCOの 折りたたみハンドル式
ポータブル運搬車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28996705
品番
TA821A
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大荷重…150kg
本体質量…12kg
荷台寸法…740×480mm
車輪径…100Φ
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
455
荷台寸法(奥行)(mm)
710