イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
気圧ホイスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29001255
品番
TA801S-56
参考基準価格(税別)
¥535,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチで折りたたみ可能。
安定性も高いベストセラー。 ワンタッチで脚部の折りたたみが可能です。
キャスター付なので移動が楽にできます。
エアーコンプレッサー、炭酸ガス(レギュレターは付属)どちらでも使用できます。
リリーフバルブの採用により、快適な作業ができます。150kg
(3.8m以上は50kg)最高/最低地上高5.6m/1.23m本体質量32kg
耐荷重(kg)
150
テーブル寸法奥行(mm)
400
最低位(mm)
600
最高位(mm)
1230
車輪径(Φmm)
5600
材質(本体)
32
材質(車輪)
鉄