DARIN
DARINの 裁縫用資材
DARINの リボン/レース
DARINの リボン
テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
29003110
品番
131-7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
1782
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル製のサテンリボンです。9サイズ/100色展開です。
タイプ
片面サテンリボン
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
4
混率(%)
ポリエステル100
色番
#121
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29003110
131-7600
68493717
131-704
【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704
DARIN
1巻(30m)
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)