テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード29003338 品番131-7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は1782種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル製のサテンリボンです。9サイズ/100色展開です。

タイプ片面サテンリボン 長さ(m)30 テープ幅(mm)4 混率(%)ポリエステル100 色番#069

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29003338 131-7600 68493471 131-704 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 1巻(30m) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする