配管補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29006715 品番 TA976KF-3
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
水に濡らして巻きつけるだけで、OK。30分後、鉄の様に硬化し、補修効果が半永久的に持続します。
あらゆる金属、セラミック、ガラス、PVC、木材など幅広い材質に使用できます。
用途…水、油類、蒸気等の配管補修 ファイバーグラス製布テープ
硬化時間…約30分(外気温21℃)
耐熱温度…-15〜+210℃
耐圧…1.0MPa(10kgf/cm2)50×1500
テープ幅(mm)50 テープ長さ(mm)1500 寸法(mm)50×1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする