エバロンサンダル
エバロンサンダルの ユニフォーム・シューズ
エバロンサンダルの シューズ
エバロンサンダルの ナースサンダル
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
29015535
品番
SD-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。静電気防止機能のついた看護師専用モデル。
色
ブラック
サイズ
M(23.0〜23.5)
用途
女性用
材質
EVA+天然ゴム
標準質量(g/片足)
約120(M)
機能
帯電防止機能、抗菌、消臭加工、静電気防止
足幅
3E
ヒール(cm)
約2.0