エバロンサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト 注文コード29015569 品番SD-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。静電気防止機能のついた看護師専用モデル。

ホワイト サイズM(23.0〜23.5) 用途女性用 材質EVA+天然ゴム 標準質量(g/片足)約120(M) 機能帯電防止機能、抗菌、消臭加工、静電気防止 足幅3E ヒール(cm)約2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする