サンダンス
低反発ジェルインソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
27~28
24~25
25.5~26.5
27~28
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29016506
品番
SC-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低反発ジェルで疲れにくく、透湿性素材で足サラサラ。
用途
立ち仕事その他一般作業に
サイズ(cm)
27~28
材質(アッパー)
綿、ポリエステル
サイズ
L
材質(ソール)
ポリウレタン