超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29018975 品番 ABE50-83S-SAS-FWFB
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ポリウレタン 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様ブレーキ付 質量(g)20650 寸法D(Φmm)200 寸法H1(mm)164 寸法H2(mm)264 寸法E1(mm)65 寸法E2(mm)320 耐荷重(N)13700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする