重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29019158 品番 GHKE-SPR-82S-SAS-FWFB-BL
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
耐摩耗性の高い車輪素材です。

車輪径(Φmm)200 耐荷重(N)2941〜3677 材質(車輪)ポリウレタン 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様ブレーキ付 ばね:ブラック 質量(g)9000 寸法D(Φmm)200 寸法H1(mm)157 寸法H2(mm)257 寸法E1(mm)83 寸法E2(mm)237 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする