スポンジゴム WRS型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 板厚t(mm)5 長さ(mm)300 注文コード29019228 品番WRS-5-3030
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は板厚t・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。
UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。
使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。
アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)

用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC) 長さ(mm)300 ブラック 寸法W(mm)300 伸び(%)180 引張強度(MPa)0.15 板厚t(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)2 見掛密度(kg/m3)65 発泡体構造半連続気泡
注意
※本品は防水、防油構造を保証するものではありません。
※寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする