枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード29019350 品番HES2S-140-A125-DGR
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
ブラックが新しく加わりました。

付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート ダークグレー 適合扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)38以上 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※125°以上開かないよう、戸当たりなどを併用してください。
※蝶番は扉側と枠側に分割できません。

商品説明動画

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
この動画は、1人が参考にしています。
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする