LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
29019359
品番
HES2S-140-A125-LGR
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
ブラックが新しく加わりました。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
色
ライトグレー
適合扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
38以上
開き角度(度)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
900以下
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※125°以上開かないよう、戸当たりなどを併用してください。
※蝶番は扉側と枠側に分割できません。
商品説明動画
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
参考になった
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
参考になった