ステンレス鋼製折りたたみ棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29019386 品番EB-317-DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
EB-303型(ダンパーなし)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
EB-303-DA-BLと、EB-317-DA型が新しく加わりました。

用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質ステンレス鋼 質量(g)775 寸法H(mm)45 寸法A(mm)171 寸法F(mm)36 寸法D(mm)98 寸法E(mm)156 寸法B(mm)318.5 寸法C(mm)24 仕上鏡面研磨 寸法J(mm)67 取付穴数6 寸法G(mm)38 寸法K(mm)30 左右区別左右兼用 耐荷重(N)1080/1本 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
※指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
※取付時にはロングドライバーをご使用ください。
※解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
※アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29019386 EB-317-DA 05341038 EBN-317-DA-SL ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業) 1本 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする