コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29019526
品番
2907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
良質の綿(わた)を原材料に使用しています。
特殊な工法にて、毛羽が少なくツヤのある柔らかい生地に仕上げています。
首周りの強度を高める為、ダブルのステッチでしっかりと取り付けております。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74