曜日別特売
2907 半袖Tシャツ コーコス信岡 29019648

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
モクグレー
内容量1着注文コード29019648品番2907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

良質の綿(わた)を原材料に使用しています。
特殊な工法にて、毛羽が少なくツヤのある柔らかい生地に仕上げています。
首周りの強度を高める為、ダブルのステッチでしっかりと取り付けております。

モクグレーサイズ3L胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする