ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の ランタン
アウトドアランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29025135
品番
ALE35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心
調光機能付き
幅(mm)
101
質量(kg)
0.408
高さ(mm)
190
奥行(mm)
94
使用電池
単一形アルカリ乾電池3本使用
明るさ(Lm)
1500(全灯モード使用時)
防水保護等級
IPX4
最大点灯時間
70時間(Warモード使用時)
商品説明動画
アウトト?アランタン ALE35
参考になった