※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
29028774
品番
M1.7×4.0
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴