5ポケット半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード29028800 品番G-947
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)。
ボタン付き胸ポケット。
脇裏消臭テープ付き。
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈。
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業 サーフブルー サイズ5L 胸囲(cm)146 着丈(cm)70 機能消臭 裄丈(cm)56
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする