マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
11cm丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29030516
品番
G160B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。
様々なメニューに使える底が広めの丸小鉢
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
205
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
43
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器