オーバルパスタプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29030577 品番 E121IGC
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。

材質メラミン樹脂 形状オーバル皿 乳白/グリーンC 容量(mL)920 高さ(mm)52 短辺(mm)167 長辺(mm)296 耐熱温度(℃)120 食器の種類洋食器
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする