家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の コンクリート
インスタントコンクリ-ト SG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×6袋)
注文コード
29030735
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
成分
ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
施工面積
約25mm厚で300×268mm
硬化時間(時間)
約24〜48
適応下地
モルタル、コンクリート面
色
グレー
用途
テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修
仕様
粗骨材、細骨材入りコンクリート
危険物の類別
非危険物
注意
※気温が5℃以下になるような日の施工はセメントに混ぜた水が氷る恐れがあり、それが硬化不良の原因になりセメントの表面がボロボロになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません