大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全363種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
29031118
品番
M24×70
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
70
寸法t(mm)
(最小)1欄:10、2欄:15
寸法S(mm)
約12
材質
ステンレス
寸法e(mm)
(最小)13.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)18