モルタル・セメントはがし剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100mL×10個) 注文コード 29031706 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。

用途付着したコンクリート、モルタルの除去。 仕様酸性モルタルはがし剤 成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 無色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40 危険物の類別非危険物 適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
注意
※下地(素材)が、鉄・FRP・タイル・塩化ビニール・プラスチック・塗装面などの場合に限ります。表面を傷めずに強力に取り除きます。
※下地が、セメント・モルタル・コンクリートの場合、本製品を使用後長時間放置されると、下地を傷める恐れがありますので、取り除いた後は直ちに水洗いしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
水場に付いたセメントを落とす
製造業

今まで何度もトライしてたのが一発で取れた
やっぱ、専用の薬剤が良いみたい

対象商品:
20572816
2022-06-11
用途:
モルタル剥がし

完全に乾燥したモルタルもキレイに剥がれました。。。

2人が参考にしています
対象商品:
20572816
2020-08-28
用途:
電動工具や左官コテに付いたセメント除去
泉設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

半信半疑でほんとに取れるの?と購入しましたが、
驚きました。数年経過したセメントが取れてしまいました。
はがし剤でセメント部分を濡らして10分後、プラスチックのへらで
こそぐと気持ち良い程、取れました。良い商品ですね。ありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品:
20572816
2019-10-02
用途:
飛び散ったコンクリートのしぶき跡の清掃

ノズル付ボトルなので、扱いやすかったです。キャップ付なので残りは取っておけるのもいい。

1人が参考にしています
2017-11-09
用途:
ミキサー車
運輸・通信業

モルタルセメントに良く中和され比較的簡単にボロボロ取れました。

3人が参考にしています
2024-06-19
用途:
タイルの裏側に固まったモルタル
その他業種

全然、取れませんでした。
モルタルの時間が経ち過ぎているせいか、2度に分けて染み込ませてもダメでした。

対象商品:
20572816
2017-05-29
用途:
セメント運搬車のセメント剥がし
運輸・通信業

車両にこびり付いたセメントを簡単に取り除く事ができました。このような商品を探してました。
1台に1本積んでます。
もう少し割安だと助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
20572816
2019-07-23
用途:
Jロート試験器に固まって詰まった無収縮モルタルの除去
建設業・工事業

試験器内面に薄く固着したモルタルははがし剤を塗布して、説明書のとおり10分程度放置してから、軽く表面をたたいて浮かしてからスポンジで除去できましたが、ロート状の内側を完全に塞いでしまった塊については、はがし剤をロート試験器の細口側から20ml程度注入して、30分以上放置してから細口側から広口側に塊を押し出すように8mmの棒を使って軽くハンマーでたたいたところ、きれいに除去できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする