リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29033069
品番
G3808-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
サイズ
A4
色
8青
穴数
30
タイプ
タテ(S)型
材質
表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×293×314
ポケット数
55枚
グリーン購入法
適合