曜日別特売
X43005 Easy Fit 継手 RAINBIRD 29033079

Easy Fit 継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個型番MDCF-50FPT注文コード29033079品番X43005
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。
他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。
3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。
特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。
取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。
地下埋設灌漑は不可です。

用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品タイプ13mmメスねじ×Easy Fit 取付口適合外径(Φmm)16~17型番MDCF-50FPT機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
注意
※埋設使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする