1ホイールに必要なベアリングとシールをまとめた、オーバーホールに最適なリプレースメントセット。 強い衝撃や過酷な環境で使用するオフロードバイクに適したグレード、内部公差を採用した専用設計。 ドイツ製LUBCON社 N803Bグリースを採用し、優れた潤滑性を発揮('-40℃〜180℃)。 ベアリング両面に密封性の高い接触形シールを採用(一部特殊サイズは開放型)。 ダストシールは全てTC型を使用し、スプリングによる適度な密封性で低フリクションと防塵性を両立。
リアホイールベアリングをこれに交換しましたが、全く問題なく、交換、使用できています。
オートバイのメンテナンスのために購入。ベアリングとシールがすべてセットになっているので便利です。交換後は良好です。