DC601-5521 ホイールベアリングセット リヤ DACHI 29036578

ホイールベアリングセット リヤ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29036578 品番DC601-5521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

1ホイールに必要なベアリングとシールをまとめた、オーバーホールに最適なリプレースメントセット。
強い衝撃や過酷な環境で使用するオフロードバイクに適したグレード、内部公差を採用した専用設計。
ドイツ製LUBCON社 N803Bグリースを採用し、優れた潤滑性を発揮('-40℃〜180℃)。
ベアリング両面に密封性の高い接触形シールを採用(一部特殊サイズは開放型)。
ダストシールは全てTC型を使用し、スプリングによる適度な密封性で低フリクションと防塵性を両立。

主な適合車種RM125/250'00-08
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-09
用途:
ハスクバーナ(te250i)のリアホイールベアリング として
運輸・通信業

リアホイールベアリングをこれに交換しましたが、全く問題なく、交換、使用できています。

対象商品:
29036499
2020-09-14
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのメンテナンスのために購入。ベアリングとシールがすべてセットになっているので便利です。交換後は良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする