※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0118 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29038924 209-0118 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29038924 209-0118 10m 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 29038924

4-リップシールゴムパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)16 注文コード29038924 品番209-0118 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Aなど48種類から選べます 他の種類を見る

はめ込むだけで取り付けできます。

材質エチレンプロピレンゴム ブラック 長さ(m)1 寸法H(mm)18 寸法A(mm)16 最小曲げ半径(mm)16 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
溝の幅は8.6 mmより小さくしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする