※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の シール/バネ部品
LAMP(スガツネ工業)の パッキン
CRパッキン 丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
寸法D(mm)
4
注文コード
29041058
品番
CR-M4 3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm
2
))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
材質
クロロプレンゴム
用途
計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
色
ブラック
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-25〜100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
寸法D(mm)
4
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm
3
)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[-]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
1 m単位の販売となります。