VS-G040 ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」 ベルソス 29041846

 

VS-G040 ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」 ベルソス 29041846 VS-G040 ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」 ベルソス 29041846 VS-G040 ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」 ベルソス 29041846 VS-G040 ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」 ベルソス 29041846

ソーラー害獣撃退器 「撃退番長」

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29041846 品番VS-G040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
仕様パネル発電量:0.75W セット内容本体、杭、テスト用電池、フタ用ネジ、取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂(本体)、アルミ(杭) グリーン 質量(g)約600(電池無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×95×170 周波数範囲(Hz)12k〜35k 外径×長さL(Φ×mm)(杭)約30×275 使用電池単3ニッケル水素充電池 防水保護等級IPX4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29041846
2020-05-16
用途:
カラスよけ
農・林・水産業

すぐ壊れた、何の音も出なくなった二ー三日使用して。

2人が参考にしています
対象商品:
29041846
2019-07-31
用途:
野菜畑の動物対策
卸売・小売業

スゥイッチのON,OFが本体の外ならいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする