OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬リーディングドリル AD-LDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
8
注文コード
29042485
品番
AD-LDS 8×90°
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
先端角・呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
シャンク径Ds(Φmm)
8
溝長l(mm)
20
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼入鋼(45〜70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
材質
超硬
全長(mm)
81
直径(Φmm)
8
呼び
8
表面処理
EgiAsコーティング
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)