OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29042537
品番
AD-LS-LDS 6×90°
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。
切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
シャンク径Ds(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
150
溝長(mm)
15
表面処理
EgiAsコーティング
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼入鋼(45〜50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
直径(Φmm)
6
呼び
6
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)