TS8GJF590W スライド式USBメモリー トランセンド 29043255

 

TS8GJF590W スライド式USBメモリー トランセンド 29043255 TS8GJF590W スライド式USBメモリー トランセンド 29043255

スライド式USBメモリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29043255 品番TS8GJF590W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。

インターフェイスUSB2.0 寸法(mm)63.6×21.2×10.6 ホワイト 質量(g)4.9 キャップタイプスライド式 メモリー容量8GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする