KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
300-500
最大荷重(t)
12
適合
適合センターボルト品番:633500、適合ショルダー品番:20-40-T、適合アーム品番:4-SP-P
注文コード
29045005
品番
20-40-AV
参考基準価格(税別)
¥402,990
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:633500、適合ショルダー品番:20-40-T、適合アーム品番:4-SP-P
質量(kg)
20
アーム長さ(mm)
300-500
能力(mm)
外抜き:100-650、内抜き:200-710
爪幅(mm)
40
爪長さ(mm)
45
最大荷重(t)
12
爪厚さ(mm)
7〜25