KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
70
最大荷重(t)
1
適合
適合センターボルト品番:43-1-206、適合ショルダー品番:43-1-T、適合アーム品番:43-2-70-P
注文コード
29045048
品番
43-2
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:43-1-206、適合ショルダー品番:43-1-T、適合アーム品番:43-2-70-P
質量(kg)
0.24
アーム長さ(mm)
70
能力(mm)
外抜き:20-70
爪幅(mm)
11
爪長さ(mm)
10
最大荷重(t)
1
爪厚さ(mm)
2〜6