2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)85 適合適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-1-85-P 注文コード29045066 品番201-1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-1-85-P 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)85 能力(mm)85-150(外抜き) ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17 爪寸法(mm)A:3、B:15、C:8、E:8、A2:3、B2:11、C2:7、E2:6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする