2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)260 適合適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:201-3-260-P 注文コード29045084 品番201-3
参考基準価格(税別)¥70,930 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:201-3-260-P 質量(kg)5.28 穴数ジョイント位置調整穴数:2 アーム長さ(mm)260 能力(mm)260-300(外抜き) ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:27 爪寸法(mm)A:4、B:26、C:20、E:13、A2:4、B2:26、C2:20、E2:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする