KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
300
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:201-4-300-P
注文コード
29045093
品番
201-4
参考基準価格(税別)
¥80,630
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:201-4-300-P
質量(kg)
5.62
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
300-380(外抜き)
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:27
爪寸法(mm)
A:4.5、B:26、C:20、E:15、A2:4、B2:26、C2:20、E2:15