KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
100
適合
適合センターボルト品番:612110、適合ショルダー品番:201-0-T、適合アーム品番:205-00-100-P
注文コード
29045258
品番
205-00
参考基準価格(税別)
¥13,830
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:612110、適合ショルダー品番:201-0-T、適合アーム品番:205-00-100-P
質量(kg)
0.49
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
40-100(外抜き)
ボルト(mm)
M12×1.5×110
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):13
爪寸法(mm)
A:1.5、B:14、C:12、E:6